cotta 小山進シェフ監修 ジェノワーズプロテクター 6号

cotta 小山進シェフ監修 ジェノワーズプロテクター 6号 - cottacotta 小山進シェフ監修 ジェノワーズプロテクター 6号 - cottacotta 小山進シェフ監修 ジェノワーズプロテクター 6号 - cotta

人気パティスリー「パティシエ エスコヤマ」のオーナーパティシエである小山進シェフ監修。
18cmデコ型に装着できる、ジェノワ―ズプロテクターです。
基本的にはジェノワーズプロテクターを装着した場合としない場合で、焼き時間や温度を変更する必要はありません。
オーブンの機種や生地の状態によっては微調整で2~3分延長することもあるので、生地の状態を見ながら加減してください。

仕様食洗機:可、電子レンジ:可、オーブン:可、ガスコンロ:不可、IH調理器具:不可材質EUシリコン質量(g)約100品名・タイプジェノワーズプロテクター耐熱温度(℃)260耐冷温度(℃)-40外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)180×65内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6409197699774
1,470
879
967(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする