曜日別特売

cotta ハートマドレーヌ型(6個取)

cotta ハートマドレーヌ型(6個取) - cottacotta ハートマドレーヌ型(6個取) - cottacotta ハートマドレーヌ型(6個取) - cotta

スタイリッシュなハートのマドレーヌ型です。
シャープなラインがスタイリッシュさを引き立てる「cotta ハートマドレーヌ型」。フッ素加工が施されているため型離れが良く、お手入れが簡単です。熱伝導率が高く、お菓子の焼き上がりもふっくら。耐久性も◎

仕様食洗機:不可、電子レンジ:不可、オーブン:可、ガスコンロ:不可、IH調理器具:不可材質スチール、シリコン加工外寸(mm)265×180×H14.4品名・タイプマドレーヌ型耐熱温度(℃)220耐冷温度(℃)-20内容量1個
注意
※空焼きをしないでください。
※刃物の使用は避けてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6409190699203
1,300
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする