曜日別特売

cotta ほねほねスタンプクッキー型

cotta ほねほねスタンプクッキー型 - cottacotta ほねほねスタンプクッキー型 - cottacotta ほねほねスタンプクッキー型 - cotta

cottaオリジナルのスタンプクッキー型です。
かわいいキャラクターたちが、ホラーマンに仮装しています。
ワンプッシュするだけで模様を簡単につけられるので、焼きっぱなしでかわいいクッキーができちゃいます。

仕様食洗機:不可、電子レンジ:不可、オーブン:不可材質ABS寸法(mm)約58×82品名・タイプクッキー型耐熱温度(℃)90耐冷温度(℃)-40内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6409238797222
760
569
626(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする