cotta
cotta ねこくまドーナツ型(6個取り)
cottaオリジナルのねことくまのドーナツ型です。
ねこ3個、くま3個が一度に作れます。デコレーションをするとさらにかわいいです。
仕様
食洗機:可、電子レンジ:不可、オーブン:可、ガスコンロ:不可、IH調理器具:不可
材質
スチール(シリコン加工)
寸法(mm)
65×75×H22
外寸(mm)
260×180×H22
品名・タイプ
ドーナツ型
耐熱温度(℃)
230
内容量
1個
注意
※金属たわし、磨き粉、ナイフ等の硬いものを使用しないでください。
※空焚きはしないでください。
※油を塗ってご使用ください。
※使用後は、水洗いは極力避けて、キッチンペーパーなどでやさしくふき取ってください。
※耳の部分が洗いにくいので、洗浄時にはご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64092010
99668
¥1,343
¥
1,098
¥1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください