cotta 蓋付きプラスチックボウル(3個セット)

cotta 蓋付きプラスチックボウル(3個セット) cotta cotta 蓋付きプラスチックボウル(3個セット) cotta cotta 蓋付きプラスチックボウル(3個セット) cotta

パンの発酵や冷蔵庫での保管にも便利な蓋付きのプラスチックボウルです。
蓋をずらせば電子レンジの使用も可能です。

仕様食洗機:不可、電子レンジ:可、オーブン:不可、ガスコンロ:不可、IH調理器具:不可 材質PP ホワイト 容量(L)S:1.0、M:1.9、L:3.2 外寸(mm)S:155×H86、M:193×H108、L:229×H127 耐熱温度(℃)120 内容量1セット
注意
※蓋を閉じたまま電子レンジにかけないでください。
※カレーなど色の濃い食品を入れると着色する場合があります。
※電子レンジ使用時に、長時間加熱や、高温になる場合には、変形する可能性がございます。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64092290 95691
1,729
1,298
1,428 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする