ピコテーブル スイッチ

ピコテーブル スイッチ - New-Era(ニューエラー)ピコテーブル スイッチ - New-Era(ニューエラー)ピコテーブル スイッチ - New-Era(ニューエラー)
用途位置検出スイッチに。材質ケーシング:ポリブチレンテレフタレート(PBT)樹脂使用電圧(V)DC12~24RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
リード線長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64072148RB6(PPT4)207-07081
2,700
2,698
2,968(税込)
20日以内出荷
返品不可
64072157RC6(PPT4)207-07091
3,100
2,998
3,298(税込)
20日以内出荷
返品不可
64072166RB7(PPT4)207-07101
2,800
2,798
3,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
64072175RC7(PPT4)207-07111
3,200
2,998
3,298(税込)
20日以内出荷
返品不可
64072184RB6LA(PPT4)207-07123
3,600
3,500
3,850(税込)
20日以内出荷
返品不可
64072200RC6LA(PPT4)207-07133
4,000
3,898
4,288(税込)
20日以内出荷
返品不可
64072209RB7LA(PPT4)207-07143
3,700
3,598
3,958(税込)
20日以内出荷
返品不可
64072218RC7LA(PPT4)207-07153
4,100
3,898
4,288(税込)
20日以内出荷
返品不可
64073024RB4(PPT)207-07001
2,500
2,398
2,638(税込)
11日以内出荷
返品不可
64073040RB4LA(PPT)207-07013
3,400
3,198
3,518(税込)
20日以内出荷
返品不可
64073049RC4(PPT)207-07021
2,900
2,898
3,188(税込)
9日以内出荷
返品不可
64073058RC4LA(PPT)207-07033
3,800
3,698
4,068(税込)
20日以内出荷
返品不可
64073067RB5(PPT)207-07041
2,600
2,498
2,748(税込)
20日以内出荷
返品不可
64073076RB5LA(PPT)207-07053
3,500
3,398
3,738(税込)
7日以内出荷
返品不可
64073085RC5(PPT)207-07061
3,000
2,998
3,298(税込)
20日以内出荷
返品不可
64073094RC5LA(PPT)207-07073
3,900
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする