ヒサゴ
置き配ステッカー 置き配はこちらへ 丸
置き配に関する要望を配送業者の方へ伝えられるステッカーです。
用途
荷物の置き場所を指定!玄関先や駐車場などの床面、置き配台に。配送業者の方へ置き配に関する希望を伝えるステッカーです。
丈夫で破れにくく、耐久性・耐水性に優れているので、屋外での使用に適しています。
色あせしにくく、耐光性にも優れています。表面に滑り止め加工を施しているため、上に置かれた荷物が風で動く心配を軽減します。
環境に配慮した、非有機塩素系素材を使用。貼る際の位置調整がしやすいように、剥離紙にスリットが入っています。
材質
ポリオレフィン(表面:ロイヤルマットラミネート加工)
直径(Φmm)
210
文字内容
置き配はこちらへ
取付方式
ステッカー
ラベルサイズ(mm)
138×194
入数
1シート
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(1シート×1面)
注意
※長時間日光にあたるなど、環境によって印刷内容の退色やラベル自体の変色の可能性があります。
※皮革・木材・曲面・凹凸面などに貼るとはがれることがあります。
※防水・防汚加工など表面に加工が施されたものには貼り付きが弱い場合があります。
※再剥離タイプののりを使用していますが、まれに貼ったラベルがはがしにくい場合や、はがした時に被着面にのりが残ることがあります。
※表面に滑り止め加工が施されていますが、水分・油分の付着や経年劣化により、滑る場合があります。
※本製品がはがれた場合等の配達トラブル等についての責はご容赦いただきます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64200169
SR052
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください