曜日別特売

LED防犯灯

LED防犯灯 - Panasonic(パナソニック)

【RBSS認定あり】RBSS認定とは、公益社団法人 日本防犯設備協会が定める優良防犯機器認定制度の事

質量(kg)
器具:3.4
使用温度範囲(℃)
-5~35
消費電力(W)
防犯灯(点灯時):11.3/防犯灯(消灯時):2.3
定格電圧(V)
100
高さH(mm)
365
センサー
明るさ:内蔵
保護等級
IP44
色温度(K)
保安灯:8000/防犯灯:5500
光源色
保安灯:アカルミナ白、防犯灯:明光色
エネルギー消費効率(Lm/W)
【固有エネルギー】通常時=122.2、停電時=126.0
入力電流(A)
防犯灯(点灯時)0.144/防犯灯(消灯時)0.052
幅W(mm)
89
光束(Lm)
防犯灯:1100、保安灯:290
RoHS指令(10物質対応)
対応
各種認証
RBSS認定あり
出しろ(mm)
D:463
グリーン購入法
適合
耐雷サージ
15kV
内容量
1セット
注意
※【LED防犯灯】NNY20378LE1+【LED保安灯】NNY20391KLE1の組合せ
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64373778XY5548LE1
170,100
96,980
106,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする