USB充電式ヘッドライト
USB充電式ヘッドライト。照射距離300m明るさ最大1500ルーメンと大変明るい仕様です。両手が自由に使えるヘッドライトだから、アウトドアやキャンプ、釣り、夜間の自転車ライトなどの野外活動はもちろん、ヘルメットに装着して作業用ライトや災害時の備えとしてもおすすめです。
ライト部が上下に90度可動するので、欲しい箇所への照射が可能です。また明るさ切り替え(強弱)とSOS点滅に点灯モードが切替られるので、用途にあわせた光量でご使用いただけます。
仕様●LED寿命:40000時間前後●センサースイッチ:有(手をかざしてONOFF)●ライト部可動域:上下に90度(左右んは動きません)
材質ライト部周辺:アルミニウム合金、ヘッドライト枠:強化プラスチック
質量(g)750
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×56×234
連続使用時間(時間)強:4~5、弱:5~7
使用電池18650リチウムイオン蓄電池×2(充電限界サイクル1000回程度)
充電時間(時間)約5
電源タイプ充電
明るさ(Lm)最大1500
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
内容量1台