造作部材 ハピア スリム巾木入隅[気密]

造作部材 ハピア スリム巾木入隅[気密] 大建工業

スリムでフラットな納まりが魅力の造作部材 スリムで目立たない部材がラインアップ。シンプルですっきりとしたお部屋のコーディネートが楽しめます。

用途造作部材~hapia システム造作部材~スリム造作部材 長さ(mm)150 厚さ(mm)7 基材MDF 表面オレフィンシート 内容量1箱(4本)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64377068 MT7689-TH
5,300
3,798
4,178 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造作材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする