造作部材 ハピア 窓枠木口部材 スリム窓枠木口シート
スリムでフラットな納まりが魅力の造作部材 スリムで目立たない部材がラインアップ。シンプルですっきりとしたお部屋のコーディネートが楽しめます。
用途造作部材~hapia システム造作部材~スリム造作部材
長さ(mm)20
幅(mm)12
厚さ(mm)0.5
タイプ裏面粘着テープ付き
内容量1箱(40本)
スリムでフラットな納まりが魅力の造作部材 スリムで目立たない部材がラインアップ。シンプルですっきりとしたお部屋のコーディネートが楽しめます。