ボールグリップ差替貫通ボルスター付

ボールグリップ差替貫通ボルスター付 ハズセル

叩いて使える貫通タイプの差替えボールグリップ。
電動ドライバー用ビット(対辺6.35mm)を差し込むと、使い慣れたボールグリップドライバーとして使用できます。
ハードな印象のブラックカラー。

用途ネジ締め、ネジはずしに。 仕様六角ボルスター(対辺10mm) 材質本体:CA+TPE。 寸法(mm)105×41×41 全長(mm)105 ブラック 質量(g)121 対辺(mm)【ボルスター】10 商品構成単品 サイズ(mm)【グリップ】全長:105/柄:Φ41 軸貫通あり 内容量1本
注意
※叩くときは両頭ではなく片頭ビットをご使用ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64417476 230HW
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
64417476 230HW 64431248 230HW 230HW ボールグリップ差替貫通ボルスター付 ベッセル 64431248 ボールグリップ差替貫通ボルスター付 ベッセル 1本 1,498 税込1,648 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする