曜日別特売

Type-C 有線ヘッドホン

Type-C 有線ヘッドホン - マクセルType-C 有線ヘッドホン - マクセルType-C 有線ヘッドホン - マクセルType-C 有線ヘッドホン - マクセル

スマートフォンやタブレットなど Type-C搭載機器ですぐ使える。
ハウジングにマグネットを内蔵しているので整理しやすく絡まりにくい。
マイク付きリモコンで通話や会議に便利。

用途スマートフォンの音楽再生、WEB会議、WEB授業、動画視聴などにコード長さ(m)約1.5プラグType-C再生周波数帯域(Hz)20~20,000ドライバーユニット(Φmm)直径10音圧感度(dB/mW)97内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64425255MXH-CC200WHホワイト
オープン
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
64425264MXH-CC200BKブラック
オープン
1,798
1,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月27日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする