LEDキャンピングランタン
調光機能搭載!しっかり明るいLEDランタン
ダイヤルで無段階調光
高輝度COB36灯
最大約200ルーメン
ジャストフィットワイヤーハンドルですっきり収納
色電球色
連続使用時間(時間)5
寸法(Φ×mm)102×180
使用電池単三乾電池3本使用(別売)
明るさ(Lm)200
電球の種類LED
内容量1個
注意
※単三乾電池3本使用(別売)
調光機能搭載!しっかり明るいLEDランタン
ダイヤルで無段階調光
高輝度COB36灯
最大約200ルーメン
ジャストフィットワイヤーハンドルですっきり収納