曜日別特売

クレオパワー

クレオパワー - 和信ペイントクレオパワー - 和信ペイントクレオパワー - 和信ペイントクレオパワー - 和信ペイントクレオパワー - 和信ペイントクレオパワー - 和信ペイントクレオパワー - 和信ペイントクレオパワー - 和信ペイント
(1件のレビュー)

水性で低臭・速乾。
クレオソートに比べて低臭・速乾、しっかり長持ち。
水性。

用途屋外未塗装木部の防虫・防腐・防カビ・防蟻に仕様うすめ液:水(水道水)主な用途屋外未塗装木部乾燥時間(時間)約1(20℃)使用場所屋外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性防虫・防腐・防カビ・防蟻・低臭・速乾
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
質量(kg)
容量(kg)
寸法(縦×横×高さ)(mm)
塗り面積(2回塗り)(m2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64431519-1個(0.7kg)約0.861ライトウォルナット0.7114×125×123約4~6(畳2.4~3.6枚)
オープン
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
64431528-1個(0.7kg)約0.861けやき0.7114×125×123約4~6(畳2.4~3.6枚)
オープン
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
64431537-1個(0.7kg)約0.861ライトオーク0.7114×125×123約4~6(畳2.4~3.6枚)
オープン
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
64431546-1個(1.6kg)約1.863ライトウォルナット1.6160×153×165約9~13(畳5.5~8枚)
オープン
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
64431555-1個(1.6kg)約1.863けやき1.6160×153×165約9~13(畳5.5~8枚)
オープン
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
64431564-1個(1.6kg)約1.863ライトオーク1.6160×153×165約9~13(畳5.5~8枚)
オープン
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
64431580-1個(14kg)約15.113ライトウォルナット14238×238×353約80~120(畳48~73枚)
オープン
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
64431589-1個(14kg)約15.113けやき14238×238×353約80~120(畳48~73枚)
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
64431598-1個(14kg)約15.113ライトオーク14238×238×353約80~120(畳48~73枚)
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 64431519
2025-11-29
用途: 屋外駐車場の木材部分
農・林・水産業

水性と油性どちらか迷いましたが、水性の木材防腐防虫剤を選びました。
個人的には塗りやすかったです。色味は元々の木材が黒みがかっていたので二度塗りでちょうどいい色味になったかなと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする