和信ペイント
クレオパワーEX
水性で低臭・速乾。
防虫・防腐・防カビ・防蟻に。
木部を美しく守るエクステリア塗料。
水性。
用途
ウッドデッキ・ラティス・ガーデンテーブル・パーゴラ・犬小屋・柱等の屋外未塗装木部
仕様
うすめ液:水(水道水)
主な用途
ウッドデッキ・ラティス・ガーデンテーブル・パーゴラ・犬小屋・柱等の屋外未塗装木部
乾燥時間(時間)
約2(20℃)
使用場所
屋外
危険物の類別
非危険物
油性 or 水性
水性
特性
防虫・防腐・防カビ・防蟻・低臭・速乾
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
質量(kg)
色
容量(kg)
寸法(縦×横×高さ)(mm)
塗り面積(2回塗り)(m
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64431686
-
1個(0.7kg)
約0.86
ライトチーク
0.7
112×134×123
約4~6(畳2.4~3.6枚)
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
64431695
-
1個(0.7kg)
約0.86
チーク
0.7
112×134×123
約4~6(畳2.4~3.6枚)
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
64431704
-
1個(1.6kg)
約1.9
ライトチーク
1.6
142×160×165
約9~13(畳5.5~8枚)
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
64431720
-
1個(1.6kg)
約1.9
チーク
1.6
142×160×165
約9~13(畳5.5~8枚)
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
64431729
-
1個(3kg)
約3.35
ライトチーク
3
106×180×262
約16~24(畳9.6~14.4枚)
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
64431738
-
1個(3kg)
約3.35
チーク
3
106×180×262
約16~24(畳9.6~14.4枚)
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
64431747
-
1個(7kg)
約8.2
ライトチーク
7
238×238×177
約40~60(畳24~36枚)
オープン
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
3日以内出荷
64431756
-
1個(7kg)
約8.2
チーク
7
238×238×177
約40~60(畳24~36枚)
オープン
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください