IKURATOOLS(育良精機)
サーメットチップソー
IS-CTC180N/180Ⅱ専用のチップソーです。
従来のチップと比べて耐熱性・耐摩耗性に優れ、大幅な寿命アップを実現!
対応製品
IS-CTC180N/180Ⅱ
歯数
40
厚さ(mm)
【切断可能な材料】 アングル:1.0~6.0/角パイプ:1.0~4.0/Cチャン:1.0~3.0/丸パイプ:1.0~4.0
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
7500以下
内径(Φmm)
20
外径(Φmm)
鋸刃:180
刃厚(mm)
2
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64431896
IS-180CTS
¥
12,000
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください