アサヒペン
水性人工木ウッドステイン
水性で塗りやすく、低臭タイプの人工木用塗料です。
防カビ、防藻効果があり、長期間美しく保ちます。
クリヤは2回塗りで、紫外線吸収剤配合なので、人工木を劣化から守ります。
用途
人工木のウッドデッキ、ラティス、トレリスなどのガーデン用品全般
成分
合成樹脂(アクリル)、防カビ剤、防藻剤、紫外線吸収剤、水
色
透明(クリヤ)
種類
合成樹脂塗料(水系)
塗り面積(m
2
)
標準塗り回数:2
主な用途
人工木のウッドデッキ、ラティス、トレリスなどのガーデン用品全般
乾燥時間(時間)
夏季:2/冬期:4
使用場所
屋外
危険物の類別
非危険物
油性 or 水性
水性
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
防カビ、防藻
塗り重ね可能時間(時間)
夏季2~3/冬期4~5
注意
※テーブル、椅子、絶えず水がかかったり、いつも湿っているところ、屋内の床面には適しません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
質量(g)
内容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64431440
-
1個(0.8L)
880
0.8
¥
2,270
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
64431476
-
1個(1.8L)
1980
1.8
¥
4,810
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください