クッションマット レンガ 5M巻
優れた透水性能とクッション性能を持ち合わせた画期的な長尺透水性ゴムマットです。
様々な用途・スペースに対応でき、日々の暮らしを足元からサポートすることで安心と安全をお届けします。
・衝撃吸収性に優れ、転倒時の安全性も高く足を痛めることもありません。
・原料にゴムチップを使用しているため、表面に細かな凹凸があり、滑りにくい形状となっています。
・透水性に優れるため雨の日でも滑らずに安全です。
・大きめのハサミやカッターで簡単にカットすることができます。
用途ベランダ、スロープ、階段、広場、プールサイド、幼稚園、老人ホーム
材質ゴム
色レンガ
寸法(幅W×長さL)(mm)1000×5000
内容量1枚
関連資料:
(0.82MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。