チャッキバルブ SMS 10K
ステンレス製 10K ストレート
- 型式
- 10K型
- 材質(本体)
- SCS13
- フランジ
- JIS
- 使用圧力(MPa)
- 0.98以下
- 接続
- JIS規格のRFフランジ
- 主要材質
- SCS13
- 使用流体
- 液体
- 最高許容圧力(MPa)
- 1.37
- 流体温度(℃)
- 0~60
- 材質(パッキン)
- シート:NBR
- バルブ種類
- チャッキバルブ
- 内容量
- 1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。全8種類を絞り込む
寸法L(mm)
口径(mm)
寸法F(mm)
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
商品豆知識
バルブ の新着商品
カテゴリ




















