新日軽(LIXIL) 新日軽(LIXIL)の 建築金物 新日軽(LIXIL)の 建具金物 新日軽(LIXIL)の 鍵・錠前 F型錠外部化粧座ハンドルセット(片開き・両開き掛側用) F型錠外部化粧座ハンドルセット(片開き・両開き掛側用) 注文コード 64489165 セット内容鍵(2) 色アンバー 適合シリーズMV超高級鋳物門扉、アルネット、からくさ、しぼり、寿嶺、樹映、千本格子 内容量1セット お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 C8AAB0214 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 64489165 C8AAB0214 ¥14,800 ¥13,980 ¥13,980 ¥15,378 (税込) 7日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 鍵・錠前 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity スマート富士ハンドル NewHikari 税込¥274~ ¥249~ 木製O型両面ドアハンドル NewHikari 税込¥5,498 ¥4,998 オールステンレスO型両面ドアハンドル NewHikari 税込¥3,848~ ¥3,498~ 997D ケアハンドル BEST[金物] 税込¥6,818 ¥6,198 997E ケアハンドル BEST[金物] 税込¥6,818 ¥6,198 997F ケアハンドル BEST[金物] 税込¥6,818 ¥6,198 GALLUP Brass Brand(ブラス ブランド) ドアハンドル #001 Brass Brand Door Handle #001 Brass Products(ブラス・プロダクツ) 税込¥38,478 ¥34,980 バスケットへ レバーハンドル錠LGシリーズ GOAL(ゴール) 税込¥8,468~ ¥7,698~ 628 SK錠前 BEST[金物] 税込¥9,788~ ¥8,898~ 628 SK錠前 BEST[金物] 税込¥736 ¥669 バスケットへ 658 打掛錠 BEST[金物] 税込¥12,078 ¥10,980 バスケットへ 658HSK-I I型ストライク BEST[金物] 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ 658HSK-L L型ストライク BEST[金物] 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ 658HSP-1 スペーサー BEST[金物] 税込¥373 ¥339 バスケットへ 658HSP-2 スペーサー BEST[金物] 税込¥373 ¥339 バスケットへ 696 フラットSK錠 BEST[金物] 税込¥8,358 ¥7,598 バスケットへ 696C 鍵穴キャップ BEST[金物] 税込¥549 ¥499 LX用 交換シリンダー GOAL(ゴール) 税込¥8,798~ ¥7,998~ AD取替用 シリンダー GOAL(ゴール) 税込¥3,628~ ¥3,298~ LX ダミーシリンダー GOAL(ゴール) 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ建築金物・建材・塗装内装用品建築金物建具金物鍵・錠前空錠・ハンドル単体レバーハンドル 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります 取手 レバーハンドル シェアする マイページ 最近見た商品