曜日別特売

リサイクルPET配合 クリアビアカップ 420ml 20個入

リサイクルPET配合 クリアビアカップ 420ml 20個入 - ストリックスデザインリサイクルPET配合 クリアビアカップ 420ml 20個入 - ストリックスデザインリサイクルPET配合 クリアビアカップ 420ml 20個入 - ストリックスデザイン

再生PETを配合したプラスチッククリアカップです。PETボトル協議会認定リサイクル推奨マーク商品です。市町村などで回収したペットボトルを再利用して使用しています。容量約420ml、缶ビール350mlが泡までちょうど入る。

材質
PET
寸法(cm)
約口径92mm高さ114mm
内容量
1パック(20枚)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64538007SD-154
¥505
¥499
¥549(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする