ペットボトル用ストローキャップ ミントグリーン
ワンタッチでフタが開き、片手で飲める便利なペットボトル用ストローキャップ。350ml・500mlのペットボトルに対応。
- 用途
- り付けも簡単で、育児や介護、入院時、工場内での水分補給など幅広いシーンで活躍します。
- 材質
- フタ本体:ポリプロピレン ストロー:ポリプロピレン 取り換えチューブ:シリコーンゴム プッシュボタン:ポリアセタール ストロー飲み口:シリコーンゴム 取り換えチューブ:シリコーンゴム スプリング:ステンレススチール
- 長さ(mm)
- 130
- 直径(mm)
- 41
- 内容量
- 1袋(1個)
ラップ・消耗品・食品包材 の新着商品
カテゴリ



























