曜日別特売

USB 3.0 MicroB USBケーブル 1.0m IODATA 互換品 アイ・オー・データ 通信ケーブル デジタルカメラ 外付けHDD

USB 3.0 MicroB USBケーブル 1.0m IODATA 互換品 アイ・オー・データ 通信ケーブル デジタルカメラ 外付けHDD - メディアカバーマーケットUSB 3.0 MicroB USBケーブル 1.0m IODATA 互換品 アイ・オー・データ 通信ケーブル デジタルカメラ 外付けHDD - メディアカバーマーケットUSB 3.0 MicroB USBケーブル 1.0m IODATA 互換品 アイ・オー・データ 通信ケーブル デジタルカメラ 外付けHDD - メディアカバーマーケットUSB 3.0 MicroB USBケーブル 1.0m IODATA 互換品 アイ・オー・データ 通信ケーブル デジタルカメラ 外付けHDD - メディアカバーマーケットUSB 3.0 MicroB USBケーブル 1.0m IODATA 互換品 アイ・オー・データ 通信ケーブル デジタルカメラ 外付けHDD - メディアカバーマーケットUSB 3.0 MicroB USBケーブル 1.0m IODATA 互換品 アイ・オー・データ 通信ケーブル デジタルカメラ 外付けHDD - メディアカバーマーケット


USB3.0 MicroB USBケーブル 特徴

USB3.0対応のUSBケーブル(A-MicroBタイプ)(USB3.0/USB3.0 Gen1/USB3.20Gen1 は同仕様)です。
外付けハードドライブ、USBハブ、スマートフォン、タブレットに接続可能でポータブルUSB 3.0 ハードドライブにとって不可欠なアクセサリーです。
Micro USB ケーブルはUSB 3.0に対応し、従来(USB2.0)規格の10倍以上という「最大5Gbps」(Super Speed:理論値)の高速データ転送を実現します。USB2.0との下位互換にもサポートできます。
Micro USB Type-bケーブルはストレインリリーフを成型したコネクターで耐久性にも優れ、人間工学に基づいて設計されたトレッドを採用。ケーブルが簡単に挿抜可能です。また、USBコードは耐腐食性金メッキコネクタなので、より良いパフォーマンスと耐久性を実現します。
USB Micro ケーブルは金メッキコネクター、純銅導体と箔&編組シールドの組み合わせでケーブルの性能が高まり、エラーフリーのデータ転送と高速充電速度も実現します。
Micro USB 3.0 ポートが搭載のデバイス:Samsung Galaxy S5、Galaxy Note 3、 Galaxy Note Pro 12.2、又はポータブルUSB 外付けハードドライブ(Toshiba Canvio、Seagate FreeAgent、Western Digital (WD) My Passport と Elements hard drivesを含む)などに対応します。
【対応機種】
【IODATA/アイ・オー・データ】
★ブルーレイドライブ
・BRP-UT6Cシリーズ
・BRP-UT6LEシリーズ
・BRP-UT6SLシリーズ
・BRP-UT6Sシリーズ
BRP-U6USA
BRP-UB6K
BRP-UB6R
BRP-UB6W
BRP-UT6/M
BRP-UT6/MC
BRP-UT6/MC2
BRP-UT6ALK
BRP-UT6CK
BRP-UT6CR
BRP-UT6CW
BRP-UT6LEK
BRP-UT6LEW
BRP-UT6NK
BRP-UT6NR
BRP-UT6NW
BRP-UT6SK
BRP-UT6SLK
BRP-UT6SLW
BRP-UT6SR
BRP-UT6SW
BRP-UT6UHD/CK
EX-BD01K
EX-BD01W
EX-BD03K
EX-BD03W
EX-BD04K
EX-BD04W
EX-BD05K
EX-BD05W
★SSD
・G-DRIVE ev RaW SSD
0G04758
0G04762
0G06034
★DVDドライブ
・DVRP-UB8シリーズ
・DVRP-UT8C2シリーズ
・DVRP-UT8LAシリーズ
・DVRP-UT8Lシリーズ
DVRP-UB8H
DVRP-UB8K
DVRP-UB8K
DVRP-UB8W
DVRP-UB8W
DVRP-UT8C
DVRP-UT8C2K
DVRP-UT8C2W
DVRP-UT8CW/E
DVRP-UT8FCW
DVRP-UT8FCW
DVRP-UT8H
DVRP-UT8H
DVRP-UT8LK
DVRP-UT8LK
DVRP-UT8LKA
DVRP-UT8LN
DVRP-UT8LNA
DVRP-UT8LR
DVRP-UT8LRA
DVRP-UT8LW
DVRP-UT8LW
DVRP-UT8LWA
DVRP-UT8SK
DVRP-UT8SR
DVRP-UT8SW
DVRP-UT8TBK
DVRP-UT8TBK
DVRP-W8AI
EX-DVD03K
EX-DVD03W
EX-DVD04K
EX-DVD04W
EX-DVD05LK
EX-DVD05LW
EX-DVD06K
EX-DVD06W
★HDD/SSD
・AVHD-ASシリーズ
・AVHD-AUTB/EXシリーズ
・AVHD-AUTBSシリーズ
・AVHD-AUTBシリーズ
・AVHD-PUTSQシリーズ
・AVHD-USシリーズ
・AVHD-UTBEシリーズ
・AVHD-UTBKSシリーズ
・AVHD-UTBシリーズ
・AVHD-WRシリーズ
・EC-PHU3シリーズ
・EX-HDAZ-UTLシリーズ
・EX-HDCZシリーズ
・SDPX-USCBシリーズ
・SDPX-USCCシリーズ
・SDPX-USCシリーズ
・SSDP-STシリーズ
・SSPH-UA/Eシリーズ
・SSPH-UAシリーズ
・SSPH-UT/Eシリーズ
・SSPH-UTシリーズ
・SSPL-UTシリーズ
・SSPX-GCシリーズ
AVHD-AS2
AVHD-AS4
AVHD-AS6
AVHD-AUTB1
AVHD-AUTB1S
AVHD-AUTB2
AVHD-AUTB2/EX
AVHD-AUTB2S
AVHD-AUTB3
AVHD-AUTB3/EX
AVHD-AUTB3E
AVHD-AUTB3S
AVHD-AUTB4
AVHD-AUTB4/EX
AVHD-AUTB4S
AVHD-P1UTSQ
AVHD-P2UTSQ
AVHD-US4
AVHD-US6
AVHD-US8
AVHD-UTB1E
AVHD-UTB1KS
AVHD-UTB2
AVHD-UTB2E
AVHD-UTB2KS
AVHD-UTB3
EC-PHU3W1
EC-PHU3W2D
EC-PHU3W3D
EC-PHU3W4D
EC-PHU3W5D
EX-HD2CZ
EX-HD3CZ
EX-HD4CZ
EX-HD6CZ
EX-HD8CZ
EX-HDAZ-UTL2K
EX-HDAZ-UTL3K
EX-HDAZ-UTL4K
EX-HDAZ-UTL6K
EX-HDAZ-UTL8K
IPHD-PC1.0UT
IPHD-PC2.0UT
JH020IO
JH030IO
SDP-SQ30H
SDPX-USC1C
SDPX-USC240S
SDPX-USC240SB
SDPX-USC480C
SDPX-USC480S
SDPX-USC480SB
SSDP-ST128/W
SSDP-ST64/W
SSPH-UA1K
SSPH-UA1KB
SSPH-UA1N/E
SSPH-UA1NB
SSPH-UA1R
SSPH-UA1RB
SSPH-UA250K
SSPH-UA250KB
SSPH-UA250N/E
SSPH-UA250NB
SSPH-UA250R
SSPH-UA250RB
SSPH-UA2N/E
SSPH-UA2NB
SSPH-UA480NV
SSPH-UA480NV/E
SSPH-UA500K
SSPH-UA500KB
SSPH-UA500N/E
SSPH-UA500NB
SSPH-UA500R
SSPH-UA500RB
SSPH-UA960NV
SSPH-UA960NV/E
SSPH-UT1K
SSPH-UT1K/E
SSPH-UT1R
SSPH-UT240K
SSPH-UT240R
SSPH-UT250K
SSPH-UT250R
SSPH-UT480K
SSPH-UT480K/E
SSPH-UT480R
SSPH-UT500K
SSPH-UT500K/E
SSPH-UT500R
SSPH-UT960K
SSPH-UT960K/E
SSPH-UT960R
SSPL-UT1K
SSPL-UT1K/E
SSPL-UT1R
SSPL-UT1W
SSPL-UT250K
SSPL-UT250R
SSPL-UT250W
SSPL-UT2K
SSPL-UT2K/E
SSPL-UT2R
SSPL-UT2W
SSPL-UT500K
SSPL-UT500K/E
SSPL-UT500R
SSPL-UT500W
SSPX-GC1T
SSPX-GC256G
SSPX-GC512G
★ポケットルーター/Wi-Fiストレージ/Wi-Fi子機
・WFS-SR03シリーズ
WFS-SR03AW
WFS-SR03K
WFS-SR03K
WFS-SR03W
WFS-SR03W
WN-AC1300UA
★CDドライブ/CDレコ/ポータブルDVD
CDRI-W24AI
CDRI-W24AIW
CDRI-W24AIC
DVRP-UB8H
★グラフィックアダプター
USB-RGB3/H
USB-RGB3/D
★リーダー・ライター
US3-U2RW/B
WFS-SR03AW
WFS-SR03AW
★オプション/ケーブル
・US3-HB4シリーズ
US3-HB4
US3-HB4AC
など
すべての対応機種は記載できておりません。

ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状USB3.0(Standard-A)オス-USB3.0(Standard-MicroB)オスプラグ金メッキ伝送速度(Gbps)最大5USBタイプUSB3.0対応 USBケーブル(A-MicroBタイプ)変換タイプオス-オス内容量1本
注意
※USB2.0 MicroB とは形状が違うため併用はできません。
※お使いのデバイスの出力ポートをご確認の上お買い求めください。
※お客様がご使用されているご観覧環境などによって色味が若干異なる場合がございます。
※メーカー都合により、細部のデザイン、サイズ、素材等が予告なく変更される場合がございます。
※記載された製品名やブランド名は、適合サイズの説明の便宜上使用しており、各社の商標または登録商標です。
※当製品は互換品となります。公式メーカーが販売、製造するものではございません。純正品ではないことをご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64541900cable-b010-pr000036
オープン
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする