USB 3.0 MicroB USBケーブル 1.0m ELECOM エレコム 互換品 通信ケーブル デジタルカメラ 外付けHDD

USB 3.0 MicroB USBケーブル 1.0m ELECOM エレコム 互換品 通信ケーブル デジタルカメラ 外付けHDD メディアカバーマーケット


USB3.0 MicroB USBケーブル 特徴

USB3.0対応のUSBケーブル(A-MicroBタイプ)(USB3.0/USB3.0 Gen1/USB3.20Gen1 は同仕様)です。
外付けハードドライブ、USBハブ、スマートフォン、タブレットに接続可能でポータブルUSB 3.0 ハードドライブにとって不可欠なアクセサリーです。
Micro USB ケーブルはUSB 3.0に対応し、従来(USB2.0)規格の10倍以上という「最大5Gbps」(Super Speed:理論値)の高速データ転送を実現します。USB2.0との下位互換にもサポートできます。
Micro USB Type-bケーブルはストレインリリーフを成型したコネクターで耐久性にも優れ、人間工学に基づいて設計されたトレッドを採用。ケーブルが簡単に挿抜可能です。また、USBコードは耐腐食性金メッキコネクタなので、より良いパフォーマンスと耐久性を実現します。
USB Micro ケーブルは金メッキコネクター、純銅導体と箔&編組シールドの組み合わせでケーブルの性能が高まり、エラーフリーのデータ転送と高速充電速度も実現します。
Micro USB 3.0 ポートが搭載のデバイス:Samsung Galaxy S5、Galaxy Note 3、 Galaxy Note Pro 12.2、又はポータブルUSB 外付けハードドライブ(Toshiba Canvio、Seagate FreeAgent、Western Digital (WD) My Passport と Elements hard drivesを含む)などに対応します。
【対応機種】
【ELECOM/エレコム】
★ポータブルBD
LBD-PWA6U3CVBK
LBD-PWA6U3CVRD
LBD-PWA6U3CVWH
LBD-PWA6U3VBK
LBD-PWA6U3VRD
LBD-PWA6U3VWH
★Blu-rayドライブ
LBD-PWB6U3CSBK
LBD-PWB6U3CSWH
LBD-PWB6U3CVBK
LBD-PWB6U3CVWH
★CDドライブ
LDR-SM2WURWH
LDR-SM5WURWH
LDR-SM5WUVWH
★SSD
ESD-EF0250GBK
ESD-EF0250GBKR
ESD-EF0250GNV
ESD-EF0250GNVR
ESD-EF0250GSV
ESD-EF0250GSVR
ESD-EF0500GBK
ESD-EF0500GBKR
ESD-EF0500GNV
ESD-EF0500GNVR
ESD-EF0500GSV
ESD-EF0500GSVR
ESD-EF1000GBK
ESD-EF1000GBKR
ESD-EF1000GNV
ESD-EF1000GNVR
ESD-EF1000GSV
ESD-EF1000GSVR
ESD-EFA0250GBKR
ESD-EFA0250GNVR
ESD-EFA0250GSVR
ESD-EFA0500GBKR
ESD-EFA0500GNVR
ESD-EFA0500GSVR
ESD-EFA1000GBKR
ESD-EFA1000GNVR
ESD-EFA1000GSVR
ESD-EJ0120GBK
ESD-EJ0120GBKR
ESD-EJ0120GWH
ESD-EJ0120GWHR
ESD-EJ0250GBK
ESD-EJ0250GBK
ESD-EJ0250GBKR
ESD-EJ0250GWH
ESD-EJ0250GWH
ESD-EJ0250GWHR
ESD-EJ0500GBK
ESD-EJ0500GBK
ESD-EJ0500GBKR
ESD-EJ0500GWH
ESD-EJ0500GWHR
ESD-EJ1000GBK
ESD-EJ1000GBK
ESD-EJ1000GBKR
ESD-EJ1000GWH
ESD-EJ1000GWH
ESD-EJ1000GWHR
ESD-EJ2000GBKR
ESD-EJ2000GWHR
ESD-ESH0250GBK
ESD-ESH0500GBK
ESD-PL0240GM
ESD-PL0480GM
ESD-PL0960GM
ESD-ZSA0250GBK
ESD-ZSA0250GRD
ESD-ZSA0500GBK
ESD-ZSA0500GRD
ESD-ZSA1000GBK
ESD-ZSA1000GRD
★HDD
ELD-AUH010UBK
ELD-AUH020UBK
ELD-AUH030UBK
ELD-CED010UBK
ELD-CED010UWH
ELD-CED020UBK
ELD-CED020UWH
ELD-CED030UBK
ELD-CED030UWH
ELD-CED040UBK
ELD-CED040UWH
ELD-ERH020UWH
ELD-ERH040UWH
ELD-ETV010UBK
ELD-ETV010UWH
ELD-ETV020UBK
ELD-ETV020UWH
ELD-ETV030UBK
ELD-ETV040UBK
ELD-FTV020UBK
ELD-FTV040UBK
ELD-FTV060UBK
ELD-GTV010UBK
ELD-GTV020UBK
ELD-GTV040UBK
ELD-HTV020UBK
ELD-HTV040UBK
ELD-HTV060UBK
ELP-CED005UBK
ELP-CED005UWH
ELP-CED010UBK
ELP-CED010UWH
ELP-CED020UBK
ELP-CED020UWH
ELP-EDV005UBK
ELP-EDV010UBK
ELP-EDV020UBK
ELP-EKT005UBK
ELP-EKT010UBK
ELP-EKT020UBK
ELP-ETV005UBK
ELP-ETV010UBK
ELP-ETV010UWH
ELP-ETV020UBK
ELP-GTV010UBK
ELP-GTV020UBK
ELP-QEN010UBK
ELP-QEN020UBK
ELP-S010T3
ELP-S020T3
ELP-SHU005UBK
ELP-SHU010UBK
ELP-SHU020UBK
ELP-ZS005UBK
ELP-ZS005UWH
ELP-ZS010UBK
ELP-ZS010UBU
ELP-ZS010UGD
ELP-ZS010URD
ELP-ZS010USV
ELP-ZS010UWH
H-PLPH001TM3
H-PLPH002TM3
H-PMPH001TM3
H-PMPH002TM3
LAC301558
LAC9000298
LAC9000633
SGD-LX020UBK
SGD-LX020UWH
SGD-LX040UBK
SGD-LX040UWH
SGD-LX060UBK
SGD-LX080UBK
SGD-MY020UBK
SGD-MY020UWH
SGD-MY030UBK
SGD-MY030UWH
SGD-MY040UBK
SGD-MY040UWH
SGD-MY060UBK
SGD-MZ020UWH
SGD-MZ030UBK
SGD-MZ030UWH
SGD-MZ040UBK
SGD-MZ040UWH
SGP-LX010UBK
SGP-LX020UBK
SGP-MY010UBK
SGP-MY010UWH
SGP-MY020UBK
SGP-MY020UWH
STHY1000800
STHY2000800
STHY4000800
STJJ5000400
★ハードディスクケース(HDDケース)
LGB-PBPU3
LGB-PBPU3S
USB3.2 Gen1 (USB3.0) 2.5インチ HDD/SSDケース
USB3.2 Gen1 (USB3.0) 2.5インチ HDD/SSDケース ソフト付
2.5インチハードディスクケース
2.5インチハードディスクケース(ソフト付)
★ポータブルBD
LBD-PWA6U3CVBK
LBD-PWA6U3CVRD
LBD-PWA6U3CVWH
LBD-PWA6U3VBK
LBD-PWA6U3VRD
LBD-PWA6U3VWH
★Blu-rayドライブ
LBD-PWB6U3CSBK
LBD-PWB6U3CSWH
LBD-PWB6U3CVBK
LBD-PWB6U3CVWH
★CDドライブ
LDR-SM2WURWH
LDR-SM5WURWH
LDR-SM5WUVWH
など
すべての対応機種は記載できておりません。

ブラック ケーブル長(m)1 コネクタ形状USB3.0(Standard-A)オス-USB3.0(Standard-MicroB)オス プラグ金メッキ 伝送速度(Gbps)最大5 USBタイプUSB3.0対応 USBケーブル(A-MicroBタイプ) 変換タイプオス-オス 内容量1本
注意
※USB2.0 MicroB とは形状が違うため併用はできません。
※お使いのデバイスの出力ポートをご確認の上お買い求めください。
※当製品は互換品となります。メーカーが販売、製造するものではございません。純正品ではないことをご了承ください。
※お客様がご使用されているご観覧環境などによって色味が若干異なる場合がございます。
※メーカー都合により、細部のデザイン、サイズ、素材等が予告なく変更される場合がございます。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64541927 cable-b010-pr000039
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする