冷感保冷剤付 高視認空調付き安全ベスト 3022M +モバイルバッテリーセット

冷感保冷剤付 高視認空調付き安全ベスト 3022M +モバイルバッテリーセット STATUSUNI(ステータスユニ) 冷感保冷剤付 高視認空調付き安全ベスト 3022M +モバイルバッテリーセット STATUSUNI(ステータスユニ) 冷感保冷剤付 高視認空調付き安全ベスト 3022M +モバイルバッテリーセット STATUSUNI(ステータスユニ) 冷感保冷剤付 高視認空調付き安全ベスト 3022M +モバイルバッテリーセット STATUSUNI(ステータスユニ) 冷感保冷剤付 高視認空調付き安全ベスト 3022M +モバイルバッテリーセット STATUSUNI(ステータスユニ) 冷感保冷剤付 高視認空調付き安全ベスト 3022M +モバイルバッテリーセット STATUSUNI(ステータスユニ) 冷感保冷剤付 高視認空調付き安全ベスト 3022M +モバイルバッテリーセット STATUSUNI(ステータスユニ) 冷感保冷剤付 高視認空調付き安全ベスト 3022M +モバイルバッテリーセット STATUSUNI(ステータスユニ)

素材は高密度ポリエステル100%。現場で昼夜を問わず高視認を実現した反射材付き空調ベスト(ユニセックス仕様)です。反射材には最高クラスの物を採用し、空調服の上から反射ベストを着る必要はなくなりました。夏には嬉しい洗濯の可能なタイプです。空調セットには安心のPSEマーク認証国内メーカーのUSBモバイルバッテリー、空調ファンのモーターには世界No.1シェアである日本メーカー製を採用し「強風」のまま約6時間以上稼働します。何より操作がリモコン付きケーブルなので誰でもかんたんに操作できます。背中のメッシュポケットに付属の冷感保冷剤を入れることで約5℃の冷感が直接背中に当たり心地良く作業が可能です。

用途熱中症対策、熱中対策、暑さ対策 セット内容空調服セット(ウェア1着、黒色ファン2個、USBモバイルバッテリー10,000mAh、リモコン付きケーブル、冷感保冷剤2個) 材質合成繊維 混率(%)ポリエステル100 商品タイプセット品 内容量1着
注意
※空調ファン、バッテリー、リモコン付きケーブルは他社製の物と組み合わせての動作を保証しておりません。バッテリー残量が少ないまま放置せず、使用後はすみやかに充電を行って下さい。シーズンオフ時にも充電を行ってから長期保存をしていただくようお願い申し上げます。洗濯の際は「洗濯ネット」を使用し手洗いモード等で優しく洗って下さい。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
※冷感保冷剤の追加にはぜひ日本製の0911をお選び下さい。
※バッテリーの色が予告なく変更になる場合がございます。
お気に入りに追加
45件中 1~45件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64546136 30222、OK0920、0911 蛍光イエロー S 105 41 63
オープン
18,980
20,878 (税込)
6日以内出荷

返品不可
64546145 30222、OK0920、0911 蛍光イエロー M 109 42.5 65
オープン
18,980
20,878 (税込)
6日以内出荷

返品不可
64546154 30222、OK0920、0911 蛍光イエロー L 113 44 67
オープン
18,980
20,878 (税込)
6日以内出荷

返品不可
64546170 30222、OK0920、0911 蛍光イエロー LL 117 45.5 69
オープン
18,980
20,878 (税込)
6日以内出荷

返品不可
64546179 30222、OK0920、0911 蛍光イエロー 3L 125 47 71
オープン
18,980
20,878 (税込)
6日以内出荷

返品不可
64546188 30222、OK0920、0911 蛍光イエロー 4L 133 49 73
オープン
18,980
20,878 (税込)
6日以内出荷

返品不可
64546197 30222、OK0920、0911 蛍光イエロー 5L 141 51 73
オープン
19,980
21,978 (税込)
6日以内出荷

返品不可
64546206 30222、OK0920、0911 蛍光イエロー 6L 149 53 75
オープン
19,980
21,978 (税込)
6日以内出荷

返品不可
64546215 30222、OK0920、0911 蛍光イエロー 7L 157 55 75
オープン
19,980
21,978 (税込)
6日以内出荷

返品不可
64546224 30224、OK0920、0911 蛍光オレンジ S 105 41 63
オープン
18,980
20,878 (税込)
6日以内出荷

返品不可
64546240 30224、OK0920、0911 蛍光オレンジ M 109 42.5 65
オープン
18,980
20,878 (税込)
6日以内出荷

返品不可
64546249 30224、OK0920、0911 蛍光オレンジ L 113 44 67
オープン
18,980
20,878 (税込)
6日以内出荷

返品不可
64546258 30224、OK0920、0911 蛍光オレンジ LL 117 45.5 69
オープン
18,980
20,878 (税込)
6日以内出荷

返品不可
64546267 30224、OK0920、0911 蛍光オレンジ 3L 125 47 71
オープン
18,980
20,878 (税込)
6日以内出荷

返品不可
64546276 30224、OK0920、0911 蛍光オレンジ 4L 133 49 73
オープン
18,980
20,878 (税込)
6日以内出荷

返品不可
64546285 30224、OK0920、0911 蛍光オレンジ 5L 141 51 73
オープン
19,980
21,978 (税込)
6日以内出荷

返品不可
64546294 30224、OK0920、0911 蛍光オレンジ 6L 149 53 75
オープン
19,980
21,978 (税込)
6日以内出荷

返品不可
64546310 30224、OK0920、0911 蛍光オレンジ 7L 157 55 75
オープン
19,980
21,978 (税込)
6日以内出荷

返品不可
64546319 30221、OK0920、0911 蛍光ブルー S 105 41 63
オープン
18,980
20,878 (税込)
6日以内出荷

返品不可
64546328 30221、OK0920、0911 蛍光ブルー M 109 42.5 65
オープン
18,980
20,878 (税込)
6日以内出荷

返品不可
64546337 30221、OK0920、0911 蛍光ブルー L 113 44 67
オープン
18,980
20,878 (税込)
6日以内出荷

返品不可
64546346 30221、OK0920、0911 蛍光ブルー LL 117 45.5 69
オープン
18,980
20,878 (税込)
6日以内出荷

返品不可
64546355 30221、OK0920、0911 蛍光ブルー 3L 125 47 71
オープン
18,980
20,878 (税込)
6日以内出荷

返品不可
64546364 30221、OK0920、0911 蛍光ブルー 4L 133 49 73
オープン
18,980
20,878 (税込)
6日以内出荷

返品不可
64546380 30221、OK0920、0911 蛍光ブルー 5L 141 51 73
オープン
19,980
21,978 (税込)
6日以内出荷

返品不可
64546389 30221、OK0920、0911 蛍光ブルー 6L 149 53 75
オープン
19,980
21,978 (税込)
6日以内出荷

返品不可
64546398 30221、OK0920、0911 蛍光ブルー 7L 157 55 75
オープン
19,980
21,978 (税込)
6日以内出荷

返品不可
64546407 30223、OK0920、0911 蛍光グリーン S 105 41 63
オープン
18,980
20,878 (税込)
6日以内出荷

返品不可
64546416 30223、OK0920、0911 蛍光グリーン M 109 42.5 65
オープン
18,980
20,878 (税込)
6日以内出荷

返品不可
64546425 30223、OK0920、0911 蛍光グリーン L 113 44 67
オープン
18,980
20,878 (税込)
6日以内出荷

返品不可
64546434 30223、OK0920、0911 蛍光グリーン LL 117 45.5 69
オープン
18,980
20,878 (税込)
6日以内出荷

返品不可
64546450 30223、OK0920、0911 蛍光グリーン 3L 125 47 71
オープン
18,980
20,878 (税込)
6日以内出荷

返品不可
64546459 30223、OK0920、0911 蛍光グリーン 4L 133 49 73
オープン
18,980
20,878 (税込)
6日以内出荷

返品不可
64546468 30223、OK0920、0911 蛍光グリーン 5L 141 51 73
オープン
19,980
21,978 (税込)
6日以内出荷

返品不可
64546477 30223、OK0920、0911 蛍光グリーン 6L 149 53 75
オープン
19,980
21,978 (税込)
6日以内出荷

返品不可
64546486 30223、OK0920、0911 蛍光グリーン 7L 157 55 75
オープン
19,980
21,978 (税込)
6日以内出荷

返品不可
64546495 30225、OK0920、0911 蛍光レッド S 105 41 63
オープン
18,980
20,878 (税込)
6日以内出荷

返品不可
64546504 30225、OK0920、0911 蛍光レッド M 109 42.5 65
オープン
18,980
20,878 (税込)
6日以内出荷

返品不可
64546520 30225、OK0920、0911 蛍光レッド L 113 44 67
オープン
18,980
20,878 (税込)
6日以内出荷

返品不可
64546529 30225、OK0920、0911 蛍光レッド LL 117 45.5 69
オープン
18,980
20,878 (税込)
6日以内出荷

返品不可
64546538 30225、OK0920、0911 蛍光レッド 3L 125 47 71
オープン
18,980
20,878 (税込)
6日以内出荷

返品不可
64546547 30225、OK0920、0911 蛍光レッド 4L 133 49 73
オープン
18,980
20,878 (税込)
6日以内出荷

返品不可
64546556 30225、OK0920、0911 蛍光レッド 5L 141 51 73
オープン
19,980
21,978 (税込)
6日以内出荷

返品不可
64546565 30225、OK0920、0911 蛍光レッド 6L 149 53 75
オープン
19,980
21,978 (税込)
6日以内出荷

返品不可
64546574 30225、OK0920、0911 蛍光レッド 7L 157 55 75
オープン
19,980
21,978 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする