VEGER【VEGER Tank Boost】容量56000mAhで最大130W出力に対応したモバイルバッテリー

VEGER【VEGER Tank Boost】容量56000mAhで最大130W出力に対応したモバイルバッテリー - VEGER(ベガー)VEGER【VEGER Tank Boost】容量56000mAhで最大130W出力に対応したモバイルバッテリー - VEGER(ベガー)VEGER【VEGER Tank Boost】容量56000mAhで最大130W出力に対応したモバイルバッテリー - VEGER(ベガー)VEGER【VEGER Tank Boost】容量56000mAhで最大130W出力に対応したモバイルバッテリー - VEGER(ベガー)VEGER【VEGER Tank Boost】容量56000mAhで最大130W出力に対応したモバイルバッテリー - VEGER(ベガー)VEGER【VEGER Tank Boost】容量56000mAhで最大130W出力に対応したモバイルバッテリー - VEGER(ベガー)VEGER【VEGER Tank Boost】容量56000mAhで最大130W出力に対応したモバイルバッテリー - VEGER(ベガー)VEGER【VEGER Tank Boost】容量56000mAhで最大130W出力に対応したモバイルバッテリー - VEGER(ベガー)

5つのポートを搭載した最大130W出力の高速充電に対応した56000mAhの大容量モバイルバッテリーです。
TankBoostは、パワーデリバリーに対応した出力ポートが3つ (USB A×3 & Type-C×2) と入力ポート(Type-C×1 & Lightning×1)2つを備えています。
2つのPD Type-Cポート(100W + 30W)を搭載しており、MacBook Pro 16inchとiPad Proを同時に急速充電可能です。
モバイル ワークステーションをより効率的に充電できるパワーを備えていますので、出張などアクティブに働くビジネスマン の方の心強い味方になってくれます。

セット内容本体、ケーブル(USB-AtoType-C)、取扱説明書寸法(mm)(約)159×73×54質量(g)約1040出力最大130W、USB1/2/3(QC3.0)5V-3.0A/9V-2.0A/12V-1.5A、Type-C1:5V/3.0A9V/3.0A12V/2.5A(30W-PD)、Type-C2:5V/3.0A9V/3.0A12V/3.0A15V/3.0A20V/5A(100W-PD)対応機種ノートPC、スマホ、タブレット、AirPod、AppleWatchなど入力5-20V/3.25A(Max65W-PD)、Type-C/Lightning保証期間1年バッテリー容量(mAh)56000USBポート数5ポートRoHS指令(10物質対応)対応給電端子USB A内容量1個
注意
※全てのデバイスがUSB PDによる充電をサポートしているわけではございません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64551858UQ-Tank Boost
オープン
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする