ハスクバーナ Li-ionバッテリー BLi200X
非常に軽量で、気象条件に左右されずに性能を発揮するように設計されたプロ向けバッテリー。シール性が高く堅牢な構造で最大1500回の再充電が可能。効率的な冷却機能と直感的な4 LED充電インジケーターが特徴です。 特に540iXP/T540iXP でパワーを発揮します。
適合機種ポールソー:115iPT4、530iPT5、530iP4、リーフブロワー:525iB、チェンソー:535i XP、540i XP、T540i XP、120i、刈払機:520iRX、535iFR、535iFR、グラストリマ:520iLX、ブロワー:525iB Mark II、ヘッジトリマ:520iHE3、520iHD60
長さ(mm)132
幅(mm)98
高さ(mm)115.6
本体質量(kg)1.3
バッテリーLi-Ion リチウムイオン
バッテリー容量(Ah)5
バッテリー電圧(V)36
バッテリー容量(Wh)180
内容量1台