テージー
コインフリーアルバム
逆さにしてもコインが落ちないフタ付きポケットを採用。
表裏が鑑賞できる透明片面ポケット。
寸法(mm)
縦245×横195×背幅10
サイズ
B5タテ
収納枚数(枚)
コイン:90
台紙枚数(枚)
6
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64552847
CF-31-01
黒
¥
1,500
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
64552856
CF-31-02
青
¥
1,500
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
64552865
CF-31-04
赤
¥
1,500
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください