myfa シールコレクションバインダー ミニ
シールをたっぷりコレクションできるカスタマイズが楽しい6穴バインダー。シールシート5枚付き。フラップのマチが広がるので、シートや立体シールをたっぷり収納できます。シールシートの補充・交換にはN6611やN6616をご利用ください。また、別売りのリフィル(N3345やN3355)もとじられます。
- 用途
- シール帳や手帳としても使えるバインダー。
- 付属品
- ポケット5枚
- 材質
- 表紙/PVC、とじ具/スチール、シート/紙(再剥離加工)
- 本体質量(g)
- 106
- 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
- 145×150×25
- 内容量
- 1冊
注意
※背幅は最大30 mmまで広がります。背幅最大時サイズ(約):150×130×30mm※シールシート(N-6611)5枚付き
※シール台紙の補充・交換には別売のシールシート ミニ(N-6611)、クリヤーシールシート ミニ(N-6616)をご利用ください。
ファイリング の新着商品
カテゴリ
























