YAMAZEN(山善)
ハンギングラック アウトドア ハンガー ラック 棚付き
木製の棚が付いたアウトドアハンガー。可動式フックハンガー4個付き。収納袋付き。
用途
アウトドア時の吊り下げ収納に。 アウトドア キャンプ レジャー アウトドアテーブル ラック スタンド 2段 折りたたみ コンパクト 軽量 キャンピングラック 棚 インテリア 調味料ラック スパイスラック
仕様
棚サイズ(cm):幅75×奥行20
材質
天板:天然木(パイン材) / フレーム:金属(アルミニウム)
質量(kg)
1.8
耐荷重(kg)
10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
75×59×70
内容量
1台
取扱説明書:
(0.4MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64558490
OHRT-68(BK)
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません