リングノート テフレーヌ A4

リングノート テフレーヌ A4 - キングジムリングノート テフレーヌ A4 - キングジムリングノート テフレーヌ A4 - キングジムリングノート テフレーヌ A4 - キングジムリングノート テフレーヌ A4 - キングジムリングノート テフレーヌ A4 - キングジムリングノート テフレーヌ A4 - キングジムリングノート テフレーヌ A4 - キングジム
材質
PP/上質紙
サイズ
A4
穴数
30
対応
ルーズリーフ: A4 30穴 7mm横罫ルーズリーフ15枚付き
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約221×304×14
最大収納枚数(枚)
30
内容量
1冊
注意
※リーフを増やす場合は、市販のA4サイズ30穴のルーズリーフをご使用ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64555620CN9856TEキイロ
880
699
769(税込)
翌々日出荷
64555629CN9856TEクロ
880
699
769(税込)
翌々日出荷
64555638CN9856TEピンク
880
699
769(税込)
翌々日出荷
64555647CN9856TEミズイロ
880
699
769(税込)
翌々日出荷
64555656CN9856TEミドリ
880
699
769(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする