曜日別特売

バインダー ジウリス

バインダー ジウリス - マルマンバインダー ジウリス - マルマン

なめらかな手触りで上質感を演出したバインダーです。

付属品
ルーズリーフ30枚+ラミネートタブインデクス8山
材質
(バインダー)PVC
色
ブラック
背幅(mm)
28
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64552987F988B-05A4
¥5,600
¥5,198
¥5,718(税込)
翌々日出荷
64552969F289B-05A5
¥4,600
¥4,598
¥5,058(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする