トライメイト
ドアノブに掛けれる置き配OKステッカー
ドアノブに引っ掛けるだけの宅配OKステッカーです。PVC仕様の為、雨にも強く耐候性もあります。
用途
置き配の目印に
仕様
両面印刷
材質
PVC
寸法(mm)
130×160×20
文字内容
置き配OK
質量(g)
17
取付方式
吊り下げ
使用場所
屋外
内容量
1個
注意
※置き配によるトラブルに関しては、メーカーでは対応は致しません。お様自身の判断でご使用下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64599817
TR-DOSD001
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください