中型切断器Flash(火口付)AC用
アセチレンと酸素を適切な比率で混合して火口の先端に高温の炎を発生させて金属の溶接などに用いる機器です。
使いやすさはそのままに安全を向上させました。
逆火を低減させる構造を採用しました。
仕様アセチレン圧力(MPa):0.02●切断酸素孔(Φmm):火口番号1:0.7/火口番号2:0.9/火口番号3:1.1
全長(mm)465.5
質量(g)750
切断板厚(mm)火口番号1:1~5/火口番号2:5~15/火口番号3:15~30
酸素圧力(MPa)火口番号1:0.2/火口番号2:0.25/火口番号3:0.3
火口番号2001/2/3
内容量1台
切断器・溶断器 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64576604 | YTC-M-F | 60971548 | YTC-M-F |
![]() |
中型切断器(AC) 火口付 | ヤマト産業 | 1個 | ¥17,980 税込¥19,778 | 注文コードが変更になりました |