曜日別特売

直動形減圧弁 チェック弁付

直動形減圧弁 チェック弁付 - ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

低圧での圧力設定が可能で、しかも安定した設定圧を保ちます。
直動形のため応答性が早く、サージ圧の発生がほとんどありません

質量(kg)1取付方式ガスケット取付形最高使用圧力(MPa)7内容量1個
注意
※詳細は関連資料を参照ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格流量(L/min)
圧力調整範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64621307HG1-DG1K-06500.3~0.85
88,480
79,980
87,978(税込)
50日以内出荷
返品不可
64621316HG1-DG2K-06750.5~1.75
88,480
79,980
87,978(税込)
50日以内出荷
返品不可
64621334HG1-DG3K-06750.85~3.5
88,480
79,980
87,978(税込)
50日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする