曜日別特売

電磁操作ブレーキ弁 06型 低電力形

電磁操作ブレーキ弁 06型 低電力形 - ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

慣性の大きなアクチュエータの発進、停止がスムーズにコントロールできます。
電磁操作ですので弁の位置は変えず、アクチュエータを任意の位置で制御させることができます。
主弁切換速度調整ダイヤル、ストローク調整ねじを調整することにより増速度、減速度、および最大流量、最小流量を調整できます。
パイロット回路に圧力固定の減圧弁を内蔵したもの、及び内部ドレン形があります。

呼び6最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)75切換頻度(回分)60パイロット圧力(MPa[kgf/cm2])最大:21内容量1個
関連資料:(1.78MB)
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
電圧(V)
パイロット方式
ドレン方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64685978HLD3-CS1-G1-06C-LYR19.8AC100スプリングオフセット形内部ドレン
181,560
179,800
197,780(税込)
45日以内出荷
返品不可
64685987HLD3-CS1-G1-06C-LYR29.8AC200スプリングオフセット形内部ドレン
181,560
179,800
197,780(税込)
45日以内出荷
返品不可
64685996HLD3-CS1-G1-06C-LYR39.8AC110スプリングオフセット形内部ドレン
181,560
179,800
197,780(税込)
45日以内出荷
返品不可
64686005HLD3-CS1-G1-06C-LYR49.8AC220スプリングオフセット形内部ドレン
181,560
179,800
197,780(税込)
45日以内出荷
返品不可
64686014HLD3-CS1-G2-06C-LYR19.8AC100スプリングオフセット形外部ドレン
181,560
179,800
197,780(税込)
45日以内出荷
返品不可
64686030HLD3-CS1-G2-06C-LYR29.8AC200スプリングオフセット形外部ドレン
181,560
179,800
197,780(税込)
45日以内出荷
返品不可
64686039HLD3-CS1-G2-06C-LYR39.8AC110スプリングオフセット形外部ドレン
181,560
179,800
197,780(税込)
45日以内出荷
返品不可
64686048HLD3-CS1-G2-06C-LYR49.8AC220スプリングオフセット形外部ドレン
181,560
179,800
197,780(税込)
45日以内出荷
返品不可
64686057HLD3-CS2-G1-06C-LYR19.8AC100スプリングオフセット形内部ドレン
181,560
179,800
197,780(税込)
45日以内出荷
返品不可
64686066HLD3-CS2-G1-06C-LYR29.8AC200スプリングオフセット形内部ドレン
181,560
179,800
197,780(税込)
45日以内出荷
返品不可
64686075HLD3-CS2-G1-06C-LYR39.8AC110スプリングオフセット形内部ドレン
181,560
179,800
197,780(税込)
45日以内出荷
返品不可
64686084HLD3-CS2-G1-06C-LYR49.8AC220スプリングオフセット形内部ドレン
181,560
179,800
197,780(税込)
45日以内出荷
返品不可
64686100HLD3-CS2-G2-06C-LYR19.8AC100スプリングオフセット形外部ドレン
181,560
179,800
197,780(税込)
45日以内出荷
返品不可
64686109HLD3-CS2-G2-06C-LYR29.8AC200スプリングオフセット形外部ドレン
181,560
179,800
197,780(税込)
45日以内出荷
返品不可
64686118HLD3-CS2-G2-06C-LYR39.8AC110スプリングオフセット形外部ドレン
181,560
179,800
197,780(税込)
45日以内出荷
返品不可
64686127HLD3-CS2-G2-06C-LYR49.8AC220スプリングオフセット形外部ドレン
181,560
179,800
197,780(税込)
45日以内出荷
返品不可
64686136HLD3-CS1-G1-06C-LYD19.8DC12スプリングオフセット形内部ドレン
181,560
179,800
197,780(税込)
45日以内出荷
返品不可
64686145HLD3-CS1-G1-06C-LYD29.8DC24スプリングオフセット形内部ドレン
181,560
179,800
197,780(税込)
45日以内出荷
返品不可
64686154HLD3-CS1-G2-06C-LYD19.8DC12スプリングオフセット形外部ドレン
181,560
179,800
197,780(税込)
45日以内出荷
返品不可
64686170HLD3-CS1-G2-06C-LYD29.8DC24スプリングオフセット形外部ドレン
181,560
179,800
197,780(税込)
45日以内出荷
返品不可
64686179HLD3-CS2-G1-06C-LYD19.8DC12スプリングオフセット形内部ドレン
181,560
179,800
197,780(税込)
45日以内出荷
返品不可
64686188HLD3-CS2-G1-06C-LYD29.8DC24スプリングオフセット形内部ドレン
181,560
179,800
197,780(税込)
45日以内出荷
返品不可
64686197HLD3-CS2-G2-06C-LYD19.8DC12スプリングオフセット形外部ドレン
181,560
179,800
197,780(税込)
45日以内出荷
返品不可
64686206HLD3-CS2-G2-06C-LYD29.8DC24スプリングオフセット形外部ドレン
181,560
179,800
197,780(税込)
45日以内出荷
返品不可
64686215HLD3-CW0-G1-06C-LYR110.6AC100ノースプリング形内部ドレン
202,040
199,800
219,780(税込)
45日以内出荷
返品不可
64686224HLD3-CW0-G1-06C-LYR210.6AC200ノースプリング形内部ドレン
202,040
199,800
219,780(税込)
45日以内出荷
返品不可
64686240HLD3-CW0-G1-06C-LYR310.6AC110ノースプリング形内部ドレン
202,040
199,800
219,780(税込)
45日以内出荷
返品不可
64686249HLD3-CW0-G1-06C-LYR410.6AC220ノースプリング形内部ドレン
202,040
199,800
219,780(税込)
45日以内出荷
返品不可
64686258HLD3-CW0-G2-06C-LYR110.6AC100ノースプリング形外部ドレン
202,040
199,800
219,780(税込)
45日以内出荷
返品不可
64686267HLD3-CW0-G2-06C-LYR210.6AC200ノースプリング形外部ドレン
202,040
199,800
219,780(税込)
45日以内出荷
返品不可
64686276HLD3-CW0-G2-06C-LYR310.6AC110ノースプリング形外部ドレン
202,040
199,800
219,780(税込)
45日以内出荷
返品不可
64686285HLD3-CW0-G2-06C-LYR410.6AC220ノースプリング形外部ドレン
202,040
199,800
219,780(税込)
45日以内出荷
返品不可
64686294HLD3-CW0-G1-06C-LYD110.6DC12ノースプリング形内部ドレン
202,040
199,800
219,780(税込)
45日以内出荷
返品不可
64686310HLD3-CW0-G1-06C-LYD210.6DC24ノースプリング形内部ドレン
202,040
199,800
219,780(税込)
45日以内出荷
返品不可
64686319HLD3-CW0-G2-06C-LYD110.6DC12ノースプリング形外部ドレン
202,040
199,800
219,780(税込)
45日以内出荷
返品不可
64686328HLD3-CW0-G2-06C-LYD210.6DC24ノースプリング形外部ドレン
202,040
199,800
219,780(税込)
45日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする