曜日別特売
HLD3-CW0-G1-06C-LYD2 電磁操作ブレーキ弁 06型 低電力形 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 64686310

電磁操作ブレーキ弁 06型 低電力形

商品レビューを投稿する
45日以内出荷返品不可45日以内出荷とは
この商品は仕様・電圧など36種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
仕様
低電力形、横方向配線、ソレノイド励磁位置
電圧(V)
DC24
注文コード
64686310
品番
HLD3-CW0-G1-06C-LYD2
参考基準価格(税別)¥202,040販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
¥199,800

慣性の大きなアクチュエータの発進、停止がスムーズにコントロールできます。
電磁操作ですので弁の位置は変えず、アクチュエータを任意の位置で制御させることができます。
主弁切換速度調整ダイヤル、ストローク調整ねじを調整することにより増速度、減速度、および最大流量、最小流量を調整できます。
パイロット回路に圧力固定の減圧弁を内蔵したもの、及び内部ドレン形があります。

質量(kg)
10.6
電圧(V)
DC24
パイロット方式
ノースプリング形
ドレン方式
内部ドレン
仕様
低電力形、横方向配線、ソレノイド励磁位置
呼び
6
最高使用圧力(MPa)
21
定格流量(L/min)
75
切換頻度(回分)
60
パイロット圧力(MPa[kgf/cm2])
最大:21
関連資料:(1.78MB)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする