Northern country
フォールディングポール (アルミ) 2本セット
収納サイズは超コンパクト、バスや電車、飛行機での移動も気にならないコンパクトさ。
アルミ素材で強度も抜群で折れにくく、リーズナブル。
握りやすい(I字型)グリップ。
調節可能なリストベルト付き。
付属品
ラバーキャップ・バスケット・収納袋
材質
シャフト:アルミ
色
ブラック
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64698404
TR3029
125
1本:約290(キャップ未装着時)
使用サイズ:105~125 収納サイズ:約37.5
¥
9,000
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64698420
TR3029
115
1本:約274(キャップ未装着時)
使用サイズ:95~115 収納サイズ:約37
¥
9,000
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください