フォールディングポール (カーボン) 2本セット

フォールディングポール (カーボン) 2本セット - Northern countryフォールディングポール (カーボン) 2本セット - Northern country

収納サイズは超コンパクト、バスや電車、飛行機での移動も気にならないコンパクトさ。
軽量な為持ち運びも楽々、身軽に登山を楽しみたい方におすすめです。
握りやすい(I字型)グリップ。
調節可能なリストベルト付き。

付属品ラバーキャップ・バスケット・収納袋材質シャフト:カーボンブラック内容量1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64698386TR30281251本:約228(キャップ未装着時)使用サイズ:105~125 収納サイズ:約37.5
14,900
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
64698395TR30281151本:約220(キャップ未装着時)使用サイズ:95~115 収納サイズ:約37
14,900
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レジャー・アクティビティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする