bitstrong
BS New ミキシングチップ II ブルー コア材用 50個入
・50mlカートリッジの2液硬化材料を撹拌練和して押し出します。
・コア材、レジンセメント材の混錬に使用します。
用途
50mlカートリッジの2液硬化型印象材料を撹拌練和して押し出します。
材質
PP樹脂(ハウジング)
寸法(mm)
19.5×17×57
色
ブルー(攪拌翼部)
質量(g)
2
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X10446000401
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1袋(50個)
注意
※コア材、レジンセメント材以外で使用すると、故障の原因となる可能性があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64702970
BS-DENT-MT-S133
¥
1,930
¥
1,900
¥
2,090
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください