サングラス 偏光スモークレンズモデル

サングラス 偏光スモークレンズモデル 山本光学

「YAMAMOTO」ブランドのサングラスです。
光の量をカットし、外から眼が見えにくいミラーレンズモデルです。
路面、水面、窓面をはじめ、車、建物など様々の物体からの乱反射光を効果的にカットする特殊なフィルターを持つレンズで、ギラツキを抑え、コントラストの高いくっきりとした視界を実現します。
フィッティング&機能性を重視した偏光レンズモデルです。

用途スポーツや屋外作業等、紫外線・眩しさなどの眼への防止に。 仕様偏光度:97%以上、家庭用品品質表示法:サングラス トラスコ品番207-2814 セット内容グラスケース(袋) 材質レンズ:ポリカーボネート 長さ(mm)170 幅(mm)144 高さ(mm)40 レンズ色偏光スモーク フレーム色ブラック 可視光線透過率(%)27 テンプル色ブラック 度数なし レンズ厚さ(mm)1.8 紫外線透過率0.1%以下 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64700940 YA1-BK PSMK
オープン
7,598
8,358 (税込)
欠品中
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般用メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする