ECOGEAR 3Dジグヘッド 14g

ECOGEAR 3Dジグヘッド 14g マルキュー ECOGEAR 3Dジグヘッド 14g マルキュー

3D JIG HEAD PAINTED

用途「3Dジグヘッド」にアシストフックを装備して塗装を施したタイプで、ワイヤーリーダー付きのトレブルフックが、抜群のキャッチ率を生み出します。ウエイトは14gから40gまでの4種類。またカラーバリエーションも3種類あり、様々なターゲットやシチュエーションに応じた使い分けが可能です。 仕様ウエイト(g):14 D03 イワシ 入数2ケ 内容量1パック(2個×1パック)
注意
※画像は代表画像の場合が有ります、記載仕様等をご確認ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64699619 D03 イワシ
700
689
758 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする