ECOGEAR 3Dジグヘッド 20g
3D JIG HEAD PAINTED
用途「3Dジグヘッド」にアシストフックを装備して塗装を施したタイプで、ワイヤーリーダー付きのトレブルフックが、抜群のキャッチ率を生み出します。ウエイトは14gから40gまでの4種類。またカラーバリエーションも3種類あり、様々なターゲットやシチュエーションに応じた使い分けが可能です。
仕様ウエイト(g):20
入数2ケ
内容量1パック(2個×1パック)
注意
※画像は代表画像の場合が有ります、記載仕様等をご確認ください。