ECOGEAR アジ職人 アジマスト2inch
<2.0">一言で表すと「ザ・ベーシック」。アジマストシリーズ中、もっともユーティリティなサイズ。アジの活性や捕食しているベイト、潮流の強弱など、その場の状況をサーチしながら、釣果もしっかり追えるローテーションの核となる存在。
用途「アジ職人 アジマスト」 アジングでは絶対に欠かせないマストルアー、その名も「アジ職人アジマスト」。ボディをわずかに扁平にすることで、アジが好むスライドフォールを実現。ボディ、テールそれぞれにデザインされたリブが、極めてベイトライクな微波動を生み出します。さらに、アジが吸い込んだ時にしなやかに折れ曲がる極薄テールデザインにより、フッキング率を大幅に向上。もちろん、喰い渋ったアジすらバイトへと導く「味と匂い」もバッチリ大量配合。アジングに特化したギミックをとことん詰め込んだ渾身のアイテムです。
寸法(mm)レングス:49
サイズ(inch)レングス:2
入数12ケ
内容量1パック(12個×1パック)
注意
※画像は代表画像の場合が有ります、記載仕様等をご確認ください。