ECOGEAR 熟成アクア バグアンツ2”

ECOGEAR 熟成アクア バグアンツ2” マルキュー ECOGEAR 熟成アクア バグアンツ2” マルキュー ECOGEAR 熟成アクア バグアンツ2” マルキュー ECOGEAR 熟成アクア バグアンツ2” マルキュー ECOGEAR 熟成アクア バグアンツ2” マルキュー ECOGEAR 熟成アクア バグアンツ2” マルキュー ECOGEAR 熟成アクア バグアンツ2” マルキュー ECOGEAR 熟成アクア バグアンツ2” マルキュー

エコギア熟成アクアは、日本釣用品工業会が独自に策定する厳しい「環境保全マーク」認定基準に合格しています。 「環境保全マーク」とは、社会と共有できる釣りを目指し、環境に配慮した釣用品づくりをはじめとして、国民生活を豊かにする釣りの創造に積極的に取り組んでいる証です。

用途「エコギア熟成アクア バグアンツ」 ルアーとエサの概念を破壊した「エコギア アクア」を、よりエサに近いポジションでさらなる釣果を徹底追求したソフトルアー、「エコギア熟成アクア」シリーズ。そのファーストモデルが「エコギア熟成アクア バグアンツ」。天然素材が本来持ち合わせている旨み成分を酵素の力で引き出す「熟成」という手法により獲得した驚異的な集魚&摂餌性能。そして、様々なプレデターフィッシュを魅了し続ける実績の「バグアンツ」フォルム。そのふたつが融合することで、甲殻類をメインベイトとする様々なターゲット、そしてあらゆるリグ、シチュエーションに対応する極めて汎用性の高いソフトルアーへと昇華しました。ハタやアイナメ、ソイをはじめとするロックフィッシュから、マダイやコチなどのプレデター、そして今までソフトルアーの対象魚として認知されてこなかった新たなターゲットにまで可能性を拡げるソフトルアーシーンのエポックメイカーです。 寸法(mm)レングス:56 サイズ(inch)レングス:2 入数8ケ 内容量1パック(8個×1パック)
注意
※*食用ではありませんので食べないでください。 *子供または幼児の手の届かない所に保管してください。 *釣り以外の目的には使用しないでください。 *キャスティング(投げる)時は、周囲の安全を確かめ、危険のないことを確認してください。周囲に人がいると針が刺さり、けがをさせる恐れがあります。 *天然由来原料を使っているため、保存液は無色透明ではありません。時間の経過で液の色が濃くなったり、また白い沈殿物が生じたりすることがございますが、品質上問題はありません。 *水溶性ポリマーの特性上、時間の経過と共に徐々に硬化はみられますが、実釣に支障をきたすことはありません。 *車中等の直射日光の当たる場所や高温になる場所を避けて保管してください。 *乾燥防止のため保存液に浸した状態で保管してください。 *腐敗の原因となりますので一度使ったものと未使用のものを一緒にしたり、雨水や水滴が入らないようにしてください。 *保存液が衣服等に付着すると、洗濯しても落ちにくくなる場合があります。濡らしたタオル等ですぐに拭き取り、なるべく早く中性洗剤等で洗い流してください。 *パッケージは完全密封容器ではありません。パッケージ開封後は密封容器に移しかえるか、製品パッケージで保管する場合はジッパーを閉め、液漏れしにくいように袋を立てた状態で冷暗所に保管し、お早めにご使用ください。 *フィールドへは、あらかじめパッケージから密閉容器に移しかえてお持ち頂くことをお薦めします。 *エコギア熟成アクアは、色違いの製品を混合して保管しても色移りしません。 *保存液はエコギア熟成アクア専用ですので、他のワームや他の液体を混入すると、性能が劣化するおそれがあります。 *保存液には食品添加物として認めているものを使用しております。ホルマリン等の人体に有害な物質は一切使用しておりません。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
J01 オキアミ 64703469
J01 オキアミ 64703469
64703469 J01 オキアミ J01 オキアミ
800
759
835 (税込)
6日以内出荷

返品不可
J02 赤イソメ 64703478
J02 赤イソメ 64703478
64703478 J02 赤イソメ J02 赤イソメ
800
759
835 (税込)
6日以内出荷

返品不可
J03 青イソメ 64703487
J03 青イソメ 64703487
64703487 J03 青イソメ J03 青イソメ
800
759
835 (税込)
6日以内出荷

返品不可
J04 ホヤイエロー 64703496
J04 ホヤイエロー 64703496
64703496 J04 ホヤイエロー J04 ホヤイエロー
800
759
835 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする