ECOGEAR 熟成アクア リングマックス3.8”

ECOGEAR 熟成アクア リングマックス3.8” マルキュー ECOGEAR 熟成アクア リングマックス3.8” マルキュー ECOGEAR 熟成アクア リングマックス3.8” マルキュー ECOGEAR 熟成アクア リングマックス3.8” マルキュー ECOGEAR 熟成アクア リングマックス3.8” マルキュー ECOGEAR 熟成アクア リングマックス3.8” マルキュー

エコギア熟成アクアは、日本釣用品工業会が独自に策定する厳しい「環境保全マーク」認定基準に合格しています。 「環境保全マーク」とは、社会と共有できる釣りを目指し、環境に配慮した釣用品づくりをはじめとして、国民生活を豊かにする釣りの創造に積極的に取り組んでいる証です。

用途「エコギア熟成アクア リングマックス」 ルアーとエサの概念を破壊した「エコギア アクア」をよりエサに近いポジションでさらなる釣果を徹底追求したソフトルアー、「エコギア熟成アクア」シリーズ。そのなかでも、テキサス、ヘビーダウンショット、ジカリグをメインリグとしたのが「エコギア熟成アクア リングマックス」です。しっかりと水を掴むリング状リブボディは、良好なフックセットポジションをキープし、より刺さりの良いフッキングを可能にするフックポイントホールドデザイン。さらに、表面積をかせぐことで、「熟成」という手法により獲得した集魚&摂餌成分を大量に拡散し、驚異的な集魚、摂餌効果を発揮します。また、シンプルにも見えるテールは、厚さと硬さを絶妙なバランスで設定。シンカーに引かれたフォール時、リフト時には、カーリーテールがアクションし、波動で広範囲にアピール。シンカー着底後のノーシンカー状態では、動きを止めたテールが水を逃し、パドルテールのようなスライドフォールを発生させ、喰わせの「間」をオートマチックに演出します。「喰わせ」と「アピール」を高次元で両立させるカーリーテールワームです。 寸法(mm)レングス:97 サイズ(inch)レングス:3.8 入数6ケ 内容量1パック(6個×1パック)
注意
※*食用ではありませんので食べないでください。 *子供または幼児の手の届かない所に保管してください。 *釣り以外の目的には使用しないでください。 *キャスティング(投げる)時は、周囲の安全を確かめ、危険のないことを確認してください。周囲に人がいると針が刺さり、けがをさせる恐れがあります。 *天然由来原料を使っているため、保存液は無色透明ではありません。時間の経過で液の色が濃くなったり、また白い沈殿物が生じたりすることがございますが、品質上問題はありません。 *水溶性ポリマーの特性上、時間の経過と共に徐々に硬化はみられますが、実釣に支障をきたすことはありません。 *車中等の直射日光の当たる場所や高温になる場所を避けて保管してください。 *乾燥防止のため保存液に浸した状態で保管してください。 *腐敗の原因となりますので一度使ったものと未使用のものを一緒にしたり、雨水や水滴が入らないようにしてください。 *保存液が衣服等に付着すると、洗濯しても落ちにくくなる場合があります。濡らしたタオル等ですぐに拭き取り、なるべく早く中性洗剤等で洗い流してください。 *パッケージは完全密封容器ではありません。パッケージ開封後は密封容器に移しかえるか、製品パッケージで保管する場合はジッパーを閉め、液漏れしにくいように袋を立てた状態で冷暗所に保管し、お早めにご使用ください。 *フィールドへは、あらかじめパッケージから密閉容器に移しかえてお持ち頂くことをお薦めします。 *エコギア熟成アクアは、色違いの製品を混合して保管しても色移りしません。 *保存液はエコギア熟成アクア専用ですので、他のワームや他の液体を混入すると、性能が劣化するおそれがあります。 *保存液には食品添加物として認めているものを使用しております。ホルマリン等の人体に有害な物質は一切使用しておりません。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
J05 パールシラス(夜光) 64703670
J05 パールシラス(夜光) 64703670
64703670 J05 パールシラス(夜光) J05 パールシラス(夜光)
800
789
868 (税込)
6日以内出荷

返品不可
J08 赤エビ 64703679
J08 赤エビ 64703679
64703679 J08 赤エビ J08 赤エビ
800
789
868 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする