ECOGEAR 熟成アクア ミルフル3.3”

ECOGEAR 熟成アクア ミルフル3.3” マルキュー ECOGEAR 熟成アクア ミルフル3.3” マルキュー ECOGEAR 熟成アクア ミルフル3.3” マルキュー ECOGEAR 熟成アクア ミルフル3.3” マルキュー ECOGEAR 熟成アクア ミルフル3.3” マルキュー ECOGEAR 熟成アクア ミルフル3.3” マルキュー ECOGEAR 熟成アクア ミルフル3.3” マルキュー ECOGEAR 熟成アクア ミルフル3.3” マルキュー

エコギア熟成アクアは、日本釣用品工業会が独自に策定する厳しい「環境保全マーク」認定基準に合格しています。 「環境保全マーク」とは、社会と共有できる釣りを目指し、環境に配慮した釣用品づくりをはじめとして、国民生活を豊かにする釣りの創造に積極的に取り組んでいる証です。

用途「エコギア熟成アクア ミルフル」 ルアーとエサの概念を破壊した「エコギア アクア」を、よりエサに近いポジションでさらなる釣果を徹底追求した究極のソフトルアー、「エコギア熟成アクア」シリーズ。そのなかでも、リグやシチュエーションへの対応能力が極めて高く、あらゆるターゲットを魅了するカーリーテールグラブが「エコギア熟成アクア ミルフル3.3”」。特徴的なリブとシャープなカーリーテールが一度水流をまとえば、生命感溢れる波動を発生。そしてさらに、「熟成」という手法により獲得した驚異の集魚&摂餌成分を水中で効率よく拡散することで、ターゲットの捕食本能を積極的かつ強烈に煽ります。また、従来のリングボディ・カーリーテールワームのウィークポイントであった空気抵抗によるキャスタビリティの低下も、計算された独自のリブ&テールデザインによって大幅に解消。一見シンプルなデザインのなかにも、「釣れるルアー」としてのギミックが目一杯詰め込まれた、エコギアが誇るユーティリティーアイテムです。 寸法(mm)レングス:82 サイズ(inch)レングス:3.3 入数6ケ 内容量1パック(6個×1パック)
注意
※*食用ではありませんので食べないでください。 *子供または幼児の手の届かない所に保管してください。 *釣り以外の目的には使用しないでください。 *キャスティング(投げる)時は、周囲の安全を確かめ、危険のないことを確認してください。周囲に人がいると針が刺さり、けがをさせる恐れがあります。 *天然由来原料を使っているため、保存液は無色透明ではありません。時間の経過で液の色が濃くなったり、また白い沈殿物が生じたりすることがございますが、品質上問題はありません。 *水溶性ポリマーの特性上、時間の経過と共に徐々に硬化はみられますが、実釣に支障をきたすことはありません。 *車中等の直射日光の当たる場所や高温になる場所を避けて保管してください。 *乾燥防止のため保存液に浸した状態で保管してください。 *腐敗の原因となりますので一度使ったものと未使用のものを一緒にしたり、雨水や水滴が入らないようにしてください。 *保存液が衣服等に付着すると、洗濯しても落ちにくくなる場合があります。濡らしたタオル等ですぐに拭き取り、なるべく早く中性洗剤等で洗い流してください。 *パッケージは完全密封容器ではありません。パッケージ開封後は密封容器に移しかえるか、製品パッケージで保管する場合はジッパーを閉め、液漏れしにくいように袋を立てた状態で冷暗所に保管し、お早めにご使用ください。 *フィールドへは、あらかじめパッケージから密閉容器に移しかえてお持ち頂くことをお薦めします。 *エコギア熟成アクアは、色違いの製品を混合して保管しても色移りしません。 *保存液はエコギア熟成アクア専用ですので、他のワームや他の液体を混入すると、性能が劣化するおそれがあります。 *保存液には食品添加物として認めているものを使用しております。ホルマリン等の人体に有害な物質は一切使用しておりません。
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
J01 オキアミ 64703566
J01 オキアミ 64703566
64703566 J01 オキアミ J01 オキアミ
800
789
868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
J02 赤イソメ 64703575
J02 赤イソメ 64703575
64703575 J02 赤イソメ J02 赤イソメ
800
789
868 (税込)
6日以内出荷

返品不可
J03 青イソメ 64703584
J03 青イソメ 64703584
64703584 J03 青イソメ J03 青イソメ
800
789
868 (税込)
6日以内出荷

返品不可
J04 ホヤイエロー 64703600
J04 ホヤイエロー 64703600
64703600 J04 ホヤイエロー J04 ホヤイエロー
800
789
868 (税込)
6日以内出荷

返品不可
J08 赤エビ 64703609
J08 赤エビ 64703609
64703609 J08 赤エビ J08 赤エビ
800
789
868 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする