24Vリチウムイオンバッテリー

24Vリチウムイオンバッテリー 三愛

ミストワークファン、ハンディウォッシャー共通オプション品

用途熱中症対策 冷却 作業現場 工場 スポーツ アウトドア 室内 質量(g)750 電圧(V)24 バッテリーリチウムイオン バッテリー容量(Ah)4 充電時間(時間)約3 内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64715405 SA-N23-07
オープン
15,980
17,578 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 1,000 / 税込 1,100
北海道地方 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 2,000 / 税込 2,200
沖縄地方 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 2,000 / 税込 2,200
離島 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 2,000 / 税込 2,200

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー・充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする