【サマータイヤ2本set】 WINRUN(ウィンラン) R380

【サマータイヤ2本set】 WINRUN(ウィンラン)  R380 WINRUN (ウインラン) 【サマータイヤ2本set】 WINRUN(ウィンラン)  R380 WINRUN (ウインラン)

【タイヤ性能】:
非対称トレッドUHP。
高度なシリコーン式。
主溝スリップ設計は、ノイズを低減させる駆動します。
ウェットとドライ路面の下に優れたハンドリング性能。

用途サマータイヤ 本数2本 タイヤタイプWINRUN(ウィンラン) R380 適合ボディタイプ乗用車 内容量1セット(2本)
注意
※ 当商品は サマータイヤ2本セット販売です
※ 1台分(4本)お求めの場合は数量を 「2」にし、”バスケットに入れる”より購入手続きにおすすみください
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
タイヤ幅(mm)
リム径(inch)
偏平率(%)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64716060 225/60R18 104V 225/60R18 104V 225 18 60
オープン
24,980
27,478 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64716069 205/65R15 94V 205/65R15 94V 205 15 65
オープン
14,980
16,478 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1につき 500 / 税込 550
沖縄地方 数量1につき 5,000 / 税込 5,500
離島 数量1につき 5,000 / 税込 5,500

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする